CaraFin deimantinės poliravimo juostelės lipnios, 25×120 mm, Grūdėtumas: D64µm

Prekės Nr.: 557521 D64
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 565 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas (µm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CaraFin
Matmenys 25×120 mm
Šlifavimo priemonių kodas D
Ilgis 120 mm
Plotis 25 mm
Poliravimo etapas Poliravimas
Produkto rūšis Poliravimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Gamintojo numeris 557521 D64
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibios poliravimo juostelės. Viršutinė pusė iš elastinės PU medžiagos, iš vienos pusės dengta deimanto grūdeliais.
CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta monokristaliniais deimantais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Privalumai:

Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.
Deimantinis poliravimo blokelis iš aukštos kokybės elastingos poliuretano putos.

Paskirtis:

Su šlifavimo juostos laikikliu Nr. 557900.
Tinka sausam ir drėgnam poliravimui.
Kontūrų formą išsaugantis, tikslus baigiamasis ištekintų paviršių šlifavimas (Rz < 3µm). Rekomenduojama užspausti didesne jėga.

Tinka:

Lankstūs šlifavimo juostų laikikliai Nr. 557900.