CaraFin Diamant -kiillotusnauhat elastinen D64 µm

Tuote nro.: 557521 D64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 179 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CaraFin
Mitat 25×120 mm
Hioma-aineen lyhenne D
Pituus 120 mm
Leveys 25 mm
Kiillotusaste Kiillotus
Tuotetyyppi Kiillotuspala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella monokristallinen timanttipinnoite. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.
Kiillotusnauhat, itseliimautuvat. Yläpuoli joustavaa PU-materiaalia, yhdellä puolella monokristallinen timanttiraepinnoite.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita.
Laadukasta, joustavaa polyuretaanivaahtoa.

Käyttö:

Hiomanauhanpidin nro 557900.
Soveltuu märkä- ja kuivakiillotukseen.
Ääriviivoja myötäilevä erikoishienohionta hienohiotuille tai hienosorvatuille pinnoille (Rz < 3µm). Hieman korotettua painetta suositellaan.

Sopii:

Joustava hiomanauhanpidin nro 557900.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript