• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bandes de polissage diamantées CaraFin élastique, 25×120 mm, Grain: D64µm

Réf.: 557521 D64
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
905 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CaraFin
Dimensions 25×120 mm
Abréviation de l'abrasif D
Longueur 120 mm
Largeur 25 mm
Etape de polissage Polissage
Type de produit Bloc de polissage

Identification et classification

Référence article 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Réf. fabricant 557521 D64
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bandes de polissage auto-adhésives. Face supérieure en PU élastique, avec une face à revêtement de diamant monocristallin.
Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Avantage(s):

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
En mousse polyuréthane élastique de haute qualité.

Utilisation:

Avec support pour bandes abrasives 557900.
Convient pour le polissage à sec et lubrifié.
Ponçage de finition précis de surfaces rectifiées ou tournées avec précision (Rz < 3 µm). Il est recommandé d'augmenter légèrement la pression d'appui.

Adapté(s) pour:

Supports souples pour bandes abrasives 557900.