{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 D | |
Driek | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 106 mm | |
Morse cone MK | 2 | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M12 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Predvŕtanie⌀ | 3,8 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150396 25 | |
EAN/GTIN | 4045197087010 | |
Číslo výrobcu | 150396 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, TiN, Vonkajšie ⌀ Dc: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
91,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
64,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
44,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
48,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 60 Stupeň |
Morse cone MK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 6,3 mm |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |