Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu
 

Pracovní stoly GARANT GridLine

Při hledání inovativního systému pro zařízení provozů jsme pro Vás našli perfektní řešení. Toto řešení je nečekaně jednoduché, ale současně efektivní, má jasné struktury a přesto ponechává mnoho prostoru pro individualitu. Zjistíte, že nová řada GARANT GridLine spojuje efektivnost, ergonomii a emoce. Tato řada představuje revoluci v zařízení provozů.

PRACOVNÍ STOLY GARANT GRIDLINE VARIO

Werkbank_Vario.jpg

Pracovní stoly Vario na principu stavebnice: Velká modularita a vysoká flexibilita.

Nové pracovní stoly GARANT GridLine vario Vám poskytují veškerou tvůrčí svobodu. V těchto pracovních stolech je, jako v členovi zcela nové řady GridLine, využito značné know-how a stoly tak disponují velkým množstvím nových užitečných funkcí.

  • Bez přesahů: Pracovní stoly lze volně kombinovat, ať už do pracovních ostrůvků nebo pevných řad.
  • Podnož: Z ocelové trubky, 50 mm široké nohy vytvářejí štíhlý vzhled při nejvyšší stabilitě. Hladké plochy bez rušivých hran se zaoblenými rohy pro nejvyšší bezpečnost a perfektní čistotu.
  • Nastavení výšky: Ruční jako zásuvná jednotka s rozsahem nastavení, nebo elektrické s plynulým rozsahem.

ELEKTRICKÝ POJÍZDNÝ PRACOVNÍ STŮL GRIDLINEBANCOS DE TRABAJO CON DESPLAZAMIENTO ELÉCTRICO

Werkbank_fahrbar_smart.jpg

Elektrický pojízdný pracovní stůl

Zlatým hřebem nové řady GARANT GridLine a současně absolutní novinkou na trhu je elektricky pojízdný pracovní stůl. Objevte spoustu výhod pro snadnou a mobilní práci.

  • Madla pro pohon pojezdu: Příjemné a ergonomické umístění madel. Plynulá regulace rychlosti (0 – 4 km/h). Indikace připravenosti k provozu prostřednictvím LED. Chod vřed a vzad.
  • Pojezdové ústrojí: Průměr koleček 125 mm, ideální i na nerovný povrch. Dvě řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální klidný chod díky vysoce kvalitnímu kuličkovému ložisku.
  • Pohon: Napájení z vestavěného akumulátoru. Snadná přeprava těžkých předmětů. Pevný plášť z pozinkovaného ocelového plechu s hnacím kolečkem 125 mm. Světlá výška 30 mm umožňuje přejíždět i přes prahy u dveří apod. Typ ochrany IPX4 (stříkající voda ze všech stran).

Pracovní stůl GridLine s elektrickým nastavováním výšky

Werkbank_hoehe_smart.jpg

Pracovní stůl s elektrickým nastavováním výšky

V pracovním stole je implementována spousta nového know-how, díky kterému zde představený „větší bratr“ podporuje každodenní práci prostřednictvím řady elektrických funkcí. Především vestavěný akumulátor, který umožňuje bezdrátovou práci po dobu až 8 hodin.

  • Elektrické nastavování výšky: Jednoduchá obsluha ručním tlačítkem (860 mm – 1 050 mm). Nosnost pracovního stolu 400 kg.
  • Ruční pojezd: Průměr koleček 125 mm, ideální i na nerovný povrch. Dvě řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální klidný choddíky vysoce kvalitnímu kuličkovému ložisku.
  • Napájení z akumulátoru: 230 V / 50 Hz – 1.500 W. 12 V – 100 Ah Li-Ion. Kapacita v závislosti na zatížení až 8 hodin.
  • Nástavby s bohatým příslušenstvím: Osvětlovací jednotka LED, odkládací police, děrované stěny, háky a držáky GARANT Easyfix - a mnohem více...

Pracovní stůl GridLine

Werkbank_smart.jpg

Pracovní stůl

Skutečně bychom chtěli věřit, že pracovní stůl za sebou nemá příliš mnoho staletí své existence. Ale zdaleka tomu tak není: Už dávní Římané a Řekové měli v oblibě takovýto velmi speciální pracovní stůl. Počátky možná sahají až do oné epochy Egypta, kdy ještě této říši na Nilu vládli faraónové.

  • Zásuvky: Nosnost 75 kg. 100 % plný výsuv pro optimální přístup do celé zásuvky. Nová koncepce zásuvky pro optimální vybavení systémy organizérů. Světlý práškově nanášený lak umožňuje rychlejší nalezení skladovaného zboží (výraznější kontrast).
  • Madlo: Vysoce kvalitní hliníkové madlo se snadno vyměnitelnými a opakovaně popisovatelnými popisnými PVC proužky.
  • Multifunkční zadní strana s možností upevnění: Kabelového kanálu (už žádné změti kabelů), lišty Multifix pro otevřené úložné boxy GARANT a háky a držáky GARANT Easyfix. Adaptér pro uchycení příslušenství nosných sloupků. Uzavřená zadní stěna a zadní stěna se 4hranným děrováním, kompatibilní se systémem GARANT Easyfix.
  • Připojení medií: Existující prostupy umožňují připojení jednotlivého pracoviště nebo skupin pracovišť ke zdroji proudu, stlačeného vzduchu, zapojení datových kabelů atd.
  • Masívní pracovní deska (na obr. bambus olejovaný): Na výběr jsou různé materiály pracovní desky,
  • Lakování: Korpus světle šedá RAL7035, zásuvky a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
  • Ruční nastavování výšky: V rastru 25 mm v rozsahu od 850 mm do 1 000 mm.
  • Volitelný boční obklad: Uzavřený nebo se 4hranným děrováním pro upevnění háků a držáků GARANT Easyfix.
  • Ve zkrutu tuhá konstrukce ocelová trubka - plech: Hladké plochy bez rušivých hran se zaoblenými rohy pro nejvyšší bezpečnost a perfektní čistotu.

Další informace o produktové řadě GridLine

Spojení stability a ergonomie

Více informací k  pracovním stolům GARANT GridLine naleznete v souhrnné brožuře: