Hoffmann Group: Profesionálny partner pre Vašu technológiu obrábania
Odborné poradenstvo a profesionálne náradie na vŕtanie, frézovanie, sústruženie a závitové vŕtanie
Rozumieme výzvam, ktorým čelíte každý deň, a vieme, že samotné špičkové produkty nestačia na dosiahnutie skutočného rozdielu. Preto pre Vás vyvíjame komplexné riešenia:
Rozsiahly sortiment nástrojov na obrábanie - pre maximálnu presnosť vo vašich výrobných procesoch. Okrem produktov našich vlastných značiek nástrojov GARANT a HOLEX vám ponúkame aj obrábacie nástroje od ďalších výrobcov, ako sú ISCAR, Komet, Kyocera, Zeus, Kennametal a Fein.
Kompetentné odborné poradenstvo - vo všetkých oblastiach Vašich kľúčových obrábacích procesov. Rozumieme Vašim požiadavkám a poskytujeme Vám individuálne a osobné poradenstvo. Navyše v našom TechnologyCenter máte možnosť priamo na mieste testovať rôzne nástroje a získať individuálne poradenstvo od našich expertov.
Ponúkame Vám tak kompletný balík riešení, aby ste mohli pracovať efektívnejšie a inteligentnejšie – a dosahovať ešte väčšie úspechy.
Už viac ako 64 000 zákazníkov dôveruje našim výrobkom v oblasti technológie obrábania.
Naše služby v oblasti technológie obrábania
Ponúkame tiež mnoho cenných služieb pre technológiu obrábania, ktoré dopĺňajú náš široký sortiment výrobkov.
Nástroje a aplikačné údaje
Hoffmann Group ToolScout
Pomocou funkcie ToolScout skupiny Hoffmann môžete rýchlo a jednoducho nájsť nástroje a aplikačné údaje, ktoré potrebujete – aj keď ste na cestách.
Tu si môžete bezplatne stiahnuť viac ako 750 000 položiek údajov o nástrojoch pre systémy CAD/CAM – všetko z jedného zdroja a bez uprednostňovania konkrétneho výrobcu.
Náš sortiment zahŕňa značky všetkých popredných výrobcov
Najdôležitejšie výrobky značky GARANT na vŕtanie, frézovanie a sústruženie
Výrobky na vŕtanie
Vysokovýkonný vrták
GARANT Master Steel Feed & Speed
Na vytvorenie optimálnych závitových otvorov: vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach.
Závitník
Závitník GARANT Master Tap
Všestranný nástroj na prácu pri obrábaní závitov. Vhodný na univerzálne použitie vďaka špeciálnej geometrii, ktorá zaisťuje optimálnu tvorbu triesok.
Tvrdokovová závitová fréza
GARANT Master TM
Veľmi hladké rezanie a znížené rezné sily vďaka inovatívnej špeciálnej geometrii.
Vrták na hlboké otvory
Systémy na vŕtanie hlbokých otvorov GARANT
Dokonale koordinovaný systém na vŕtanie hlbokých otvorov až do 50 x P.
Vrták na hlboké otvory
GARANT Master Steel DEEP
Mimoriadne stabilný vrták na hlboké otvory so špirálovitým chladením v oblasti hrotu vrtáka.
Vrták s vymeniteľnými doštičkami
GARANT Power Drill
Najmodernejší vrták s vymeniteľnými doštičkami a s optimálnym samočinným stredením a odsunom triesok vďaka unikátnej geometrii.
Tvrdokovový vrták na plasty
Tvrdokovový vrták na plasty GARANT
Vyvinutý špeciálne pre prácu s plastmi, s funkciou samočinného stredenia vďaka geometrii 1 frézy.
Vrták s vymeniteľnou hlavou
GARANT HiPer drill
Vysokovýkonný vrták s vymeniteľnou hlavou pre stredne veľké otvory.
Záhlbník
Vysokopresný 90° záhlbník GARANT
Záhlbník s extrémne nerovnomerným rozstupom na zabezpečenie dokonale hladkého rezu a menšieho zaťaženia na každej reznej hrane.
Hrubovacie stopkové frézy HPC
GARANT MasterSteel
Hrubovacie stopkové frézy HPC s jedinečnou kvalitou, veľmi vysokou presnosťou a pôsobivo dlhou životnosťou.
Výrobky na frézovanie
Fréza na hliník
GARANT Master Alu
Inovatívna vysokovýkonná fréza na opracovanie hliníka. Veľmi vysoké rýchlosti posuvu a rezné rýchlosti.
Fréza s vysokým posuvom
GARANT Power Q
Všestranná fréza s vysokým posuvom navrhnutá tak, aby zvládla extrémne rýchlosti úberu kovu.
Titánová fréza
GARANT Master Titan
Titánová fréza pre rozmanité použitie, ktorá ponúka vynikajúcu životnosť a najvyšší stupeň procesnej spoľahlivosti.
Vysokovýkonná vymeniteľná rovinná/stopková fréza
GARANT Softcut
Vysokovýkonná fréza s individuálnou geometriou nástroja na zabezpečenie veľmi hladkého rezu. Pevná konštrukcia doštičiek pre najlepšie rýchlosti posuvu.
Súdková fréza/vymeniteľné doštičky
Súdková fréza GARANT a vymeniteľné doštičky PPC
Dynamické 5-osové frézovanie na skrátenie časov spracovania a vyššiu kvalitu povrchu.
Mikrofréza
Mikrofréza GARANT
Vysokopresná mikrofréza s optimalizovaným uhlom britu na usmernený odsun triesok.
Univerzálna fréza
GARANT Master Steel PickPocket
Univerzálna fréza na použitie pri frézovaní, šikmom zanorovaní a vŕtaní s vynikajúcimi výkonovými parametrami.
Vysokovýkonná tvrdokovová fréza
GARANT Master Steel SlotMachine
5-hranná vysokovýkonná hrubovacia fréza s inovatívnym vrúbkovaným tvarom.
Rovinná fréza s vysokou rýchlosťou posuvu
GARANT Hi5
Rovinná fréza s vysokou rýchlosťou posuvu na dosiahnutie vysokej rýchlosti úberu kovu pri skvelej cene za reznú hranu.
TPC frézy
Frézy GARANT Master TPC
Zvýšená spoľahlivosť frézovania titánových materiálov vďaka inovatívnej geometrii TPC.
Vysokovýkonná fréza
GARANT TwinCut
Dvojnásobná flexibilita zodpovedá účinnej sile 2 doštičiek.
Výrobky na sústruženie
Vymeniteľné doštičky MCD
Vymeniteľné doštičky GARANT MCD
Rozšírte svoje výrobné možnosti a zefektívnite svoje procesy dokončovania vďaka nadštandardne lešteným povrchom.
Vysokovýkonný materiál rezného nástroja
Rad GARANT HB 70 a rad HB 71
Vymeniteľné doštičky na obrábanie ocele a nehrdzavejúcej ocele
Technológia účinného chladenia
GARANT eco
Optimálne chladenie procesov obrábania prostredníctvom odvodu tepla.
Výrobný proces preťahovania/drážkovania
Preťahovanie klinovej drážky GARANT a drážkovanie profilu
Vysokoproduktívne preťahovanie a drážkovanie vďaka extra silným rezným doštičkám.
Výrobný proces preťahovania profilu
Preťahovanie profilov GARANT
Výroba vnútorných a vonkajších profilov na sústruhu.
Nástroje pre špeciálne použitie – Séria GARANT Master
S nástrojmi GARANT Master prekonáte svoje výrobné limity, pretože v sebe spájajú osvedčené vlastnosti značky GARANT. Náročné aplikácie a obrábanie špeciálnych materiálov už s týmito nástrojmi na riešenie problémov nepredstavujú žiadny problém.
Vďaka všestrannosti závitníka GARANT Master Tap je spoločnosť KRONES AG schopná obrábať rôzne materiály pomocou jediného závitníka.
Príbeh: Stiemert Duschglas
Vďaka výberu vymeniteľných doštičiek GARANT MCD komponenty spoločnosti Stiemert Duschglas získavajú teraz leštený štandard. Samotný krok leštenia už nie je potrebný, čo nám umožnilo vypustiť jeden celý procesný krok.
Príbeh: Kollmeder Schmiede- und Presswerk
GARANT HB 7010-1 hrá kľúčovú úlohu pri výrobe bezšvíkových valcovaných kruhov s priemerom až 7 metrov.
Poradenstvo
Využite kompetentné poradenstvo od našich odborníkov na obrábanie.
V našom novom technologickom centre v Mníchove máte možnosť na vlastné oči vidieť v akcii celý rad produktov, ako sú napríklad GARANT Master Titan a GARANT eco, ako aj ďalšie obrábacie nástroje, a to na rôznych strojoch. Stačí nás navštíviť a presvedčiť sa na vlastné oči o odbornosti a poradenských službách spoločnosti Hoffmann Group!
Kompetentné odborné poradenstvo
Náš odborný tím technických poradcov pre obrábacie nástroje Vám s radosťou ponúkne akúkoľvek potrebnú radu a pomoc. Naši odborníci na obrábanie majú pre Vás nielen tie správne výrobky, ale vám tiež ukážu, ako ich správne používať. Kontakt
Priamy nákup
Pridať položky priamo do košíka:
Nájdené výrobky:
{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
Vášmu vyhľadávaniu nezodpovedá žiadna položka:
Skontrolujte údaje alebo upravte číslo položky/číslo výrobku.
Položku nie je možné objednať.
Služby nie je možné objednať bez príslušnej položky. Pridajte služby k požadovanej položke.
Pre túto položku sú potrebné ďalšie konfigurácie na stránke s podrobnosťami o výrobku.
Skontrolujte tieto údaje alebo upravte číslo položky/číslo výrobku.