Frézy GARANT Power Q a GARANT Power Q Double s vysokým posuvom
Najlepší výkon pri najvyšších rýchlostiach posuvu
GARANT Power Q: Nový rad fréz s vysokým posuvom poskytuje najlepší výkon pri najvyšších rýchlostiach posuvu.
Novovytvorený rad GARANT s vysokým posuvom presvedčí maximálnou spoľahlivosťou procesov – pri najvyšších rýchlostiach posuvu. Dokonale prispôsobené substráty a geometrie zaručujú optimálny výkon pri použití v praxi.
GARANT Power Q Double – NOVINKA v sortimente radu Power s vysokým posuvom:
Profitujte z najvyšších rezných parametrov a obrovskej procesnej spoľahlivosti bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v oblasti nákladovej hospodárnosti. Nový obojstranný systém vysokého posuvu GARANT Power Q Double ponúka najlepší výkon za zníženú cenu na reznú hranu.
Video: GARANT Power Q v akcii!
Výhody v prehľadnej podobe
- Tvrdý niklový povlak: Zabraňuje tvorbe korózie a poškodeniu povrchu nástroja.
- Stabilita: Procesne bezpečné obrábanie aj pri veľkých previsoch.
- Chladiace otvory: Štandardné vyhotovenie s vnútorným chladením.
- Uloženie doštičiek: Optimalizovaná axiálna a radiálna podpora pre každý spôsob frézovania.
4a. Vysokospoľahlivý systém upínania vymeniteľných doštičiek GARANT Power Q Double:- Rybinovité vedenie zabraňuje plávaniu doštičky.
- Bezpečné upnutie pomocou skrutiek doštičiek.
- Jednoduché umiestnenie vo vrecku doštičky.
- Výhody frézy GARANT Power Q Double v prehľadnej podobe:
- Zvýšená hospodárnosť vďaka obojstranne vymeniteľným doštičkám.
- Vysokoúčinné materiály nástroja s nanokryštalickou štruktúrou a špeciálnym povlakom.
- Enormná spoľahlivosť procesov aj vďaka veľkej hrúbke doštičky.
Multifunkčné použitie pri frézovaní
Rovinné frézovanie – rohové frézovanie – frézovanie drážok – frézovanie vreciek – šikmé zanorovanie – vŕtacie kruhové frézovanie
Dvojdielny polomer reznej hrany:
Umožňuje zvýšenú produktivitu, veľké hĺbky rezu (ß) a tenké triesky (a).
Veľký uhol pre odsun triesok:
- optimálny odsun triesok
- perfektný výkon aj v hlbokých dutinách (kruhové vŕtanie, šikmé zanorovanie)
- Výhody aj pri obrábaní v blízkosti kontúry
GARANT Power Q Double: Váš nekonvenčný všestranný systém.
Nekonvenčný návrh reznej hrany pre stabilný proces obrábania.
- 1. Malá rezná hrana umožňuje stabilný odsun triesok aj pri šikmom zanorovaní.
- 2. Stieracia fréza umožňuje dostatočne dobrú kvalitu povrchu pri hrubovaní.
- 3. Rovná rezná hrana umožňuje obrábanie vysokou rýchlosťou posuvu až do maximálnej hĺbky rezu.
Nákladová efektívnosť sa spája s multifunkčnosťou
Náš nový systém GARANT Power Q Double spája najdôležitejšie výhody verzie s jednostranným prístupom s výhodami
obojstrannej frézovacej vložky.
Spoľahlivá vďaka hrúbke a tvorbe triesok.
Zvýšená hrúbka doštičiek
- Stabilné uloženie vymeniteľných doštičiek zaisťuje spoľahlivosť procesu.
- Nízke riziko poškodenia držiaka aj pri vysokých rýchlostiach úberu kovu.
Dobrá tvorba triesok
- Krátke a optimálne valcované triesky, ktoré zabraňujú zablokovaniu systému frézovania.
- Umožňuje ľahké čistenie v obrábacích strojoch.
Vybavená pre každú aplikáciu – Príklad GARANT Power Q
Použitie, komponent, stroj, materiál – vaša výroba je vždy individuálna.
- Použitie: Frézovanie vreciek, nástroj: Power Q so závitom, 212804_20/3, doštička: XOMT060310ZZSR, 212819 ST900
- Použitie: Drážka po kontúre, nástroj: Power Q so závitom, 212809_32/3, doštička: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Použitie: Kónické vŕtacie kruhové frézovanie, nástroj: Power Q so závitom, 212809_32/3, doštička: XDMT090416ZDSR, 212860 ST900
- Použitie: Zapichovanie, nástroj: Power Q s vývrtom, 212817_50/4, doštička: XDMT120516ZDSR, 212887 ST900
Oblasti použitia radu nástrojov GARANT Power Q a GARANT Power Q Double
GARANT Power Q Double (vľavo):
- Všestranný systém.
- Cenovo výhodný vďaka obojstranne vymeniteľným doštičkám.
- Vysokospoľahlivý upínací systém pre vysokú spoľahlivosť procesu.
GARANT Power Q:
- Výhody pri špeciálnych operáciách, ako je rampovanie, vŕtacie kruhové frézovanie atď.
- Veľmi veľký rozsah priemerov 16 – 100 mm
- Tri veľkosti systému (06, 09, 12).
- Veľmi vhodné na prerušované rezanie.
GARANT Power Q v akcii