Sústružnická trieda GARANT HB71: mimoriadne účinná na nerezové ocele.
Rad GARANT ISO-M pre sústruženie nerezových ocelí v súlade s normou ISO
Odolné, ostré, jedinečné! Rad sústružníckych nástrojov GARANT z triedy HB71 vyniká v porovnávacích testoch pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele. Viacvrstvová povrchová úprava vymeniteľných doštičiek GARANT umožňuje dosiahnuť optimálne rezné parametre a maximálnu spoľahlivosť. Ponúkame bezkonkurenčný výber podkladových materiálov a povrchových úprav, vďaka čomu je trieda HB71 skutočne univerzálnym riešením.

Agresívny, výkonný a dôrazný
- Dominantný a nekompromisný – ako žralok na otvorenom mori
- Maximálny výkon obrábania vďaka agresívnemu odoberaniu materiálu
Robustný a odolný
- Ochranná vrstva ako pancier: Vysoká odolnosť proti opotrebeniu a dlhá životnosť
- Spoľahlivý a stabilný aj v náročných podmienkach (napr. pri rezoch s častými prerušeniami)
Presnosť v dokonalosti
- Čisté línie – ako dokonalé obrysy žraloka
- Presný tvar pre maximálnu presnosť rozmerov, precíznosť a ovládanie
Dynamika, efektívnosť a rýchlosť
- Špeciálne odlamovače triesok pre vysoké posuvy a rýchlosti
- Najvyššia produktivita bez straty kvality

Trieda HB71 je optimálne navrhnutá na obrábanie nerezových ocelí.
Vďaka precíznym koncepciám povrchových úprav – od klasických CVD povlakov s TiCN a Al₂O₃ až po inovatívne PVD povlaky AlTiSiN – pokrýva trieda HB71 celý rozsah použitia.
Od nepretržitého rezania s vysokou odolnosťou voči teplu a opotrebeniu (HB7120-1) cez univerzálne použitie so zvýšenou húževnatosťou hrán (HB7130-2) až po podmienky s častými prerušeniami rezania, kde sa vyžaduje maximálna húževnatosť a spoľahlivosť procesu (HB7140-2). Vlastnosti podkladu a povlaku zaručujú maximálnu spoľahlivosť – aj v náročných podmienkach.

GARANT HB7120-1
- Pre konzistentné podmienky rezania
- Pre vysoké nároky na produktivitu
- Pre stabilné podmienky obrábania
- Optimalizovaná odolnosť voči teplu a opotrebeniu

GARANT HB7130-2
- Pre nepretržité rezanie a mierne prerušenia pri rezaní (odlupovanie, nerovnosti materiálu, rezy po píle)
- Pre stredné až vysoké rezné rýchlosti
- Nová voľba číslo jedna pre sústruženie nehrdzavejúcich ocelí

GARANT HB7140-2
- Pre rezné podmienky s častými prerušeniami
- Pre nestabilné podmienky obrábania
- Pre nízke/mierne rezné rýchlosti

PVD povlak ponúka pôsobivú spoľahlivosť procesu – a to aj pri nestabilných podmienkach obrobku a výrazne narušených rezných podmienkach. Okrem obrábania bežných nehrdzavejúcich ocelí umožňuje aj efektívne obrábanie ťažko obrobiteľných duplexných ocelí, pričom poskytuje vynikajúce a reprodukovateľné výsledky.

VM lapač triesky na obrábanie nerezových ocelí
Nerezové ocele a žiaruvzdorné materiály kladú na nástroj aj celý proces obrábania mimoriadne vysoké nároky. Lapač triesky typu VM bol špeciálne vyvinutý pre obrábanie týchto materiálov. Vďaka tepelne optimalizovanej geometrii, vynikajúcej kontrole tvorby triesky a zníženému reznému tlaku umožňuje dosahovať presné výsledky obrábania.
Konštrukcia lapača triesky zabezpečuje cieľenú deformáciu triesky, a to aj pri horšom odvode tepla – tým sa predchádza vzniku nárastu na čele nástroja a zároveň sa chráni samotná rezná hrana.

VM lapač triesky
- Univerzálny lapač triesok pre stredné obrábanie
- Vynikajúca ovládateľnosť nad odstraňovaním triesok v širokej škále aplikácií.
- Stabilná 7° zrážka s dĺžkou 0,25 mm
- Uhol sklonu/nábehu 25°

Výhody:
- Spoľahlivé lámanie triesky aj pri húževnatých, dlhotrieskových materiáloch
- Znížená tvorba nárastu na čele nástroja vďaka optimalizovanej kontrole triesky
- Dlhšia životnosť nástroja v dôsledku zníženého tepelného namáhania
- Vhodné na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí (VA), duplexných a austenitických zliatin
Typ doštičky: CNMG120408-VM
Artiklové číslo: 250158 HB7130-2
Materiál: 1.4301 (X5CrNi18-10)
Rezná rýchlosť: 160 m/min
Negatívne vložky 0°