Profesionálna fréza na obrábanie titánu
Fréza GARANT Master Titan pre najvyššiu procesnú spoľahlivosť a efektivitu

Rad GARANT Master Titan
Rozmanitý výber:
Optimálne riešenie poskytuje 13 špecializovaných fréz na rôzne použitie pri obrábaní titánu.
Najvyššia spoľahlivosť procesu:
Geometria TPC výrazne zvyšuje spoľahlivosť procesu najmä v automatizovanej výrobe.
Vynikajúca životnosť nástroja:
Tvrdokovová hrubovacia stopková fréza GARANT Master Titan HPC 203029 12 dosahuje o 30 % dlhšiu životnosť nástroja než jej najlepší konkurent.

Dokonca aj titánové materiály je možné obrábať pomocou procesu frézovania TPC.
Triesky sa lámu na krátke dĺžky, čo znižuje riziko hromadenia triesok na minimum. Nenastáva upchávanie trieskami. To výrazne zvyšuje spoľahlivosť procesov, najmä v automatizovanej výrobe!
Trochoidálne výkonné rezanie
- Veľmi vysoká rýchlosť úberu kovu najmä pri použití na ťažko obrobiteľných materiáloch
- Veľmi vysoká dynamická rýchlosť dráhy
- Veľmi nízka rezná sila
- Nízke opotrebovanie
- Vysoký potenciál úspor v porovnaní s konvenčnou stratégiou
Požiadavky na úspešné obrábanie TPC
- Moderný systém CAM alebo moderné riadenie stroja
- Maximálne dynamické obrábacie centrum
- Nástroje TPC značky GARANT – špeciálne vyvinuté pre požiadavky trochoidného použitia
Objednajte si teraz novú frézu GARANT Master Titan TPC:

GARANT Master Titan TPC. Viac oddeľovačov triesok pre vznik kratších triesok.
Triesky sa lámu na krátke dĺžky, čo znižuje riziko hromadenia triesok na minimum.
- Inovatívne usporiadanie lámačov triesok pre krátke triesky, aby sa zabránilo hromadeniu triesok.
- Špeciálne tvarované drážky na triesky úhľadne navíjajú triesky na seba a zaistia tak ich rýchly a spoľahlivý odsun.
- Zosilnený priemer jadra pre veľmi vysokú stabilitu v aplikáciách TPC.
- 6 zubov pre veľmi vysokú účinnosť a rýchlosť posuvu.
- Selektívna príprava reznej hrany pre veľmi vysokú spoľahlivosť procesov.
- Konzistentne vysokovýkonný substrát v rámci celého radu Master Titan.
- Známy inovatívny povlak z radu Master Titan, ktorý najlepšie zamedzuje prenosu tepla do nástroja.

Tvrdokovová hrubovacia HPC stopková fréza Master Titan. Obrovský objem triesok vďaka vysokým rýchlostiam posuvu.
Potiahnutá tvrdokovová hrubovacia stopková fréza HPC sa vyznačuje mimoriadnou stabilitou a dlhou životnosťou nástroja.
- Stabilný priemer jadra zabraňuje posunutiu nástroja.
- Leštené drážky na triesky bránia prilepeniu nárastkov.
- Zaoblené rezné hrany na ochranu hrán.
Vynikajúce vlastnosti pri núdzovej prevádzke.
Extrémne účinný substrát je odolný voči zlomeniu ohybom s optimalizovanou odolnosťou voči opotrebovaniu.
Inovatívny povlak zabraňuje prehrievaniu.

Tvrdokovová dokončovacia fréza HPC Master Titan. Maximálne rýchlosti posuvu vďaka siedmim rezným hranám.
Tvrdokovová dokončovacia fréza HPC bez povlaku sa používa tam, kde materiál nesmie obsahovať žiadne
častice povlakového materiálu, napríklad pri výrobe zdravotníckej techniky.
- Stabilný priemer jadra zabraňuje posunutiu nástroja.
- Leštené drážky na triesky bránia prilepeniu nárastkov.
- Cielená príprava reznej hrany na optimalizáciu opotrebovania.
- Zaoblené rezné hrany na ochranu hrán.
- 7 rezných hrán pre obzvlášť vysokú účinnosť.
Rad Master Titan v porovnaní s konkurenciou

Tvrdokovová hrubovacia stopková fréza GARANT Master Titan HPC 203029 12 obstála v konkurencii a na celej čiare zvíťazila!
Fréza GARANT Master Titan (1) vykazovala opotrebovanie hrany až po 75 m, konkurencia už pri 45 m (2,3).
Nastavenie skúšky: Viacprechodové obrábanie obrobku: Materiál 3,7165 (Ti6Al4V).
Rezné údaje: vc = 60 m/min, fz = 0,07 mm, ae= 4,8 mm, ap= 12 mm, s chladením/emulziou, priemer frézy 12 mm, počet rezných hrán 4
Titán – materiál so špeciálnymi vlastnosťami

- Vysoká pevnosť titánu (Ti) vyžaduje nákladný a energeticky náročný výrobný proces, ktorý je približne 25-krát drahší ako proces výroby vysokokvalitných legovaných ocelí.
- Titán má nižšiu tepelnú vodivosť ako hliník (Al).
- Veľká časť procesného tepla sa prenáša na rezné nástroje, čo vedie k vysokej miere ich opotrebovania.
- Teplo vznikajúce pri spracovaní hliníka sa odvádza trieskami a znižuje sa opotrebovanie nástroja.
- V porovnaní s hliníkom, ktorý je veľmi mäkkým materiálom, sa titán ťažko frézuje a sústruží kvôli mechanickému spevneniu.
- Jeho náchylnosť k zadretiu v dôsledku kombinácie pružnosti a pevnosti v ťahu ohrozuje závitníky.
- Spracovanie titánu tiež vyžaduje dostatočné chladenie, pretože vznikajúce triesky sa rýchlo vznietia.
Weitere Informationen zu den GARANT Master Titan Fräsern erhalten Sie auch in der Broschüre