GARANT Master Steel SlotMachine

Vysokovýkonná tvrdokovová fréza pre vysoké rýchlosti posuvu

GARANT Master Steel SlotMachine: Prekonáva výkonnostné limity pri vysokovýkonnom hrubom frézovaní – dokonca aj pri drážkach vyfrézovaných z plného materiálu.

Nová päťhranná stopková fréza dosahuje o 25 percent vyššiu účinnosť procesu ako klasická štvorhranná stopková fréza. Inovatívny profil vrúbkovania minimalizuje rezný tlak, čím menej zaťažuje komponent, preto je nová vysokovýkonná stopková fréza GARANT Master Steel SlotMachine vhodná najmä na frézovanie hlbokých plných drážok.

Prehľad výhod, ktoré ponúka nová vysokovýkonná fréza:

  • Špičková účinnosť vďaka 5 britom.
  • Špičková tvorba triesok vďaka inovatívnemu vrúbkovanému profilu.
  • Špičkový odsun triesok vďaka extrémne malým trieskam.
  • Špičková stabilita vďaka zosilnenému priemeru jadra.
  • Špičkové hladké rezanie vďaka nerovnakým rozstupom.

Výkon bez obmedzení – nonstop hrubé frézovanie

5 britov: naša dréza Master Steel SlotMachine HPC pre vysoké rýchlosti posuvu – dokonca aj v plných drážkach až po 2 × P

  1. Zelený krúžok
    Na všeobecné použitie a na hlavné použitie v oceli a liatinách.
  2. Mimoriadne stabilné jadro nástroja
    Znižuje riziko zlomenia.
  3. Optimálny odsun triesok
    Vďaka usmernenému odsunu triesok.
  4. Nástroj s nerovnakým rozstupom
    Zaisťuje hladké rezanie a znižuje vibrácie.
  5. Presne zaoblené rezné hrany
    Minimalizuje riziko vylamovania.
  6. Veľkorysé uvoľnenie stredu
    Umožňuje uhly zanorenia až do 10°.
  7. Inovatívny povlak
    Na optimálny vývoj opotrebovania. Znižuje prísun tepla.
  8. Inovatívny profil vrúbkovania
    Vytvára viac priestoru pre ďalšie zuby a umožňuje menšie drážky na triesky.
  9. Ultrajemná štruktúra zrna
    Extrémna pevnosť v ohybe a extrémna odolnosť proti opotrebovaniu

Video o výrobku

GARANT MasterSteel SlotMachine

Geometria nástroja tvrdokovovej hrubovacej stopkovej frézy s inovatívnym vrúbkovaným profilom HPC vytvára veľmi jemné, úzko stočené a optimálne odvádzané triesky. Úzko stočené triesky umožňujú menšie drážky na triesky, ktoré vytvárajú viac priestoru pre ďalšie zuby. Dosahuje sa tak hustejší objem triesok pri konštantnom odstraňovaní triesok.

Tvrdokovová fréza GARANT Master Steel SlotMachine na frézovanie drážok z tvrdej ocele s vysokými posuvmi rozširuje sortiment výrobkov radu GARANT Master Steel.

Výrobky a ďalšie informácie

Tvrdokovovú hrubovaciu stopkovú frézu GARANT Master Steel SlotMachine nájdete v našom internetovom e-shope.

K výrobku

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka