Kompaktné pákové nôžky CoBolt® s oplotenými rukoveťmi a otváracou pružinou, Celková dĺžka: 200mm

Č. pol.: 731745 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
427 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celá dĺžka 200 mm
Pre oceľový drôt mäkký na ⌀ 6 mm
Pre oceľový drôt stredne ťažké až ⌀ 5,2 mm
Pre piano drôt až do ⌀ 3,6 mm
Názov výrobcu CoBolt®
Rezná hrana kalené
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál chróm-vanadiová elektrická oceľ
Povrch Armovacie kliešte, čierno atramentované
S otváracou pružinou áno
Typ výrobku rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731745 200
EAN/GTIN 4003773066859
Číslo výrobcu 71 12 200

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu. Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC).
Kliešte čierne atramentizované. Rukoväte s viaczložkovými krytmi. S otváracou pružinou a integrovaným blokovaním.

Použitie:

Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm2.

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka