{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použite | viacrazové | |
Dĺžka | 320 mm | |
Nosný materiál | Lícová kozinka | |
Variant s náterom | žiadna povrchová úprava | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Lícová kozinka | |
Oblasť použitia | Heavy Duty | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
Obráťte sa na teplo | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Proces zvárania | WIG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Typ rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | žltá/biela | |
Štandard | EN 407 | |
Typ výrobku | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094125 10 | |
EAN/GTIN | 7340118312637 | |
Číslo výrobcu | 11CVA GR.10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranné zváračské rukavice, pár Tegera® 11CVA, Veľkosť rukavíc: 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
54,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
45,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 353 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
10,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 12477 | Typ B | Typ B |
Dĺžka | 320 mm | 350 mm |
Použite | viacrazové | viacrazové |
Proces zvárania | WIG | WIG |
Funkcia rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | bez silikónov; Odolnosť voči plameňom stupeň 4 |
EN 388 | 3121X | 2111X |
Kategória ochrany | kategória III | kategória III |