{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ osnovne izvrtine | 3,7 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Maksimalna debelina materiala | 4,2 mm | |
Priporočena pogonska moč | 0,7 kW | |
Priporočeno število vrtljajev | 2.600 min-1 | |
za navoj M | M4 | |
Vrsta izdelka | Svedri za torno vrtanje |
Številka izdelka | 082735 M4 | |
EAN/GTIN | 2050001740243 | |
Številka proizvajalca | 110370 |