Na vrhuncu kakovosti – v izogib neravninam
Nekaj dni se vam bo zdelo, da pri svojem delu izdelujete odrezke. Druge dni pa odrezkov, ki bi jih lahko unovčili, sploh ne bo. Pri strojni obdelavi kovin, polimerov ali kamnitih izdelkov boste prvi videli rezalni rob, ki tvori neravnine.
Glavni način delovanja pri strojni obdelavi premika material, zaradi česar na robovih obdelovanca nastajajo grde in nevarne neravnine. Neravnine predstavljajo veliko nevarnost poškodb za vas in vašo ekipo.
V nadaljevanju si preberite ključne vidike nastajanja neravnin. Predstavili vam bomo tudi nekaj preprostih in profesionalnih načinov odstranjevanja neravnin. Svojemu znanju dodajte znanje o idealnih ročnih in električnih orodjih za odstranjevanje neravnin.
Pravilna uporaba rezalnega in brusnega orodja
Zakaj je vaša produktivnost odvisna od pravilne izbire orodja
Ali je zahtevno brušenje in rezanje odločilno za vaš delovni vsakdan? Ali delate z različnimi materiali z različnimi lastnostmi? Naj vam pomagamo s hitrim pregledom nad vsemi diski in ščetkami, ki so na voljo!
V našem priročniku so zbrana najpomembnejša dejstva o orodjih za rezanje in brušenje, ki vas bodo usmerila in vam pokazala varno pot do najboljšega možnega rezultata.
Neravnine – samostojno raziskovalno področje
Razumevanje zapletenih mehanizmov nastajanja neravnin bo za vas in vašo ekipo zelo koristno. Na enem mestu smo za vas zbrali vse bistvene informacije:
- Neravnine se glede na uporabljeno orodje delijo na primarne in sekundarne. Prve štrlijo pod pravim kotom na površino in nastanejo predvsem ob luknjanju/prebijanju ali vrtanju.
- Sekundarne neravnine so vzporedne s površino in nastanejo pri skobljanju, zaključnem brušenju, obrezovanju, struženju ali rezkanju.
- Drugi dejavnik pri nastajanju neravnin je širina vrzeli rezila: rezalna orodja z normalno vrzeljo rezila na stičišču z rezanim delom vedno povzročajo odrezne neravnine. Čim debelejši je obdelovanec, tem izrazitejša je neravnina. Natezna trdnost ima nasprotni učinek: če je majhna, je manjša tudi neravnina.
- V nasprotju z odreznimi neravninami se neravnine, ki jih običajno imenujemo odtrgane neravnine, vedno oblikujejo, kadar je vrzel med rezilom zelo velika. Razpoke, ki so nastale zgoraj in spodaj, se ne stikajo več. To potegne del materiala navzdol in ga odtrga. Takšne neravnine so zelo močne in izrazito škrbaste.
- Pri premajhni vrzeli rezila nastane natezna neravnina: material se ne reže, ker razpoke prehajajo druga mimo druge. Ta neravnina je tanka in visoka.
- Pri upogibanju zaradi upogibanja materiala okoli luknje nastanejo valjaste neravnine.
Odstranjevanje neravnin – pogosto zaključna faza
Prva izbira orodij za obdelavo neravnin na robovih ali za zaključno brušenje so na primer brusilne plošče in brusne ščetke. Za manjša dela so primerne tudi pile. Verjetno pa te že imate pri roki. Kadar je treba z zaobljenih površin odstraniti neravnine, so za to primerni brusni čepi ali roto rezkarji. Ne glede na metodo ali orodje, ki ga uporabljate, vedno poskušate odstraniti odvečni material in zgladiti hrapave površine. Zveni preprosto. In tudi je – če imate pri roki pravo orodje.
Pripravljeni, pozor, krtačite!
Alternativno se lahko odločite tudi za odstranjevanje neravnin z brusno ščetko. Pri tej metodi se pogosto uporablja vodni ali oljni emulzijski dodatek ali hladilno mazivo, pri čemer se neželena neravnina odstrani z brusno ščetko. Odstranjevanje neravnin z brusno ščetko se v praksi redko izvaja. Abrazivna vlakna, nitke in ščetine brusne ščetke za odstranjevanje neravnin so običajno zgubane. Narejene so na primer iz poliamida, v katerega so vpeta brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC). Razširjene so granulacije iz aluminijevega oksida ali diamantna brusna zrna (velikost brusnih zrnc od 40 do 8.000 mrežnih očes).
Nasvet: Pri odstranjevanju primarnih neravnin priporočamo uporabo brusne ščetke za odstranjevanje neravnin s sorazmerno togimi in ravnimi ščetinami. Za sekundarne neravnine so primernejše ščetke s proti zrnom nagnjenimi ščetinami.
Različna pravila za plastiko – ojačano z vlakni in klasično
Če vaša rutina v delavnici vključuje odstranjevanje neravnin iz polimerov ali plastike po brizganju, boste potrebovali vrsto orodij, ki omogočajo nežno, a popolno odstranjevanje neravnin iz mehkejšega materiala. Ščetka, pila, nastavki za grezilo, brusilna plošča, rezkar ali orodja s toplotno tehnologijo za toplotno odstranjevanje neravnin – tudi v tem primeru velikost in oblika obdelovanca določata, katero orodje je najprimernejše. Na primer za odstranjevanje neravnin manjših komponent CRP in GRP se še posebej dobro obnesejo galvansko vezani diamantni brusni čepi. Tako kot pri brušenju se prepričajte, da imajo vaša orodja velike utore med diamantnimi zrnci, ki zagotavljajo čisto odstranjevanje materiala.
Kakovost lahko občutite
Količina je ključnega pomena – nič manj kot kjer koli drugje to ne velja za izbiro metode odstranjevanja neravnin. Ponavljajoče se odstranjevanje neravnin velikih serij ali celotnih proizvodnih serij v industrijskem obsegu običajno poteka z nekakšnim avtomatiziranim postopkom takoj po proizvodnji delov. Uporabljeni stroji so pogosto opremljeni s hitro zamenljivimi pripravami za nemoteno ponovno opremo orodja. Če je vaša delavnica opremljena z avtomatskim strojem za odstranjevanje neravnin, si boste pogosto lahko privoščili razkošje proste izbire orodja, ki ga boste uporabili. Sicer pa boste spoznali zadovoljstvo, ki ga doživite, ko preverite del po odstranjevanju in je potrjena kakovost A++. To je eden od razlogov, zakaj se v številnih sektorjih odstranjevanje neravnin še vedno izvaja osebno, z ročno upravljanimi stroji – vizualno preverjanje kakovosti je v celoti vključeno. Upoštevajte, da morate pri ročnem odstranjevanju neravnin vedno nositi osebno varovalno opremo!
Opomba: Ročno odstranjevanje neravnin zahteva največjo zbranost in spretnost ter dobre izkušnje z zadevnim materialom. Ravnajte previdno, da ne odstranite preveč materiala.
Izdelujete komponente in potrebujete vrhunsko kakovostno odstranjevanje neravnin?
Ali menite, da lahko izboljšate kakovost svojih izdelkov? Naši strokovnjaki bodo z veseljem preučili vaše možnosti in vam pomagali poiskati najboljša orodja za popolno odstranjevanje neravnin.