Špičková kvalita – bez otřepů
Někdy si v práci můžete připadat, jako byste se jen plácali. Jindy naopak nevíte vědět, kam skočit dříve. Kdykoli budete obrábět kovy, polymery nebo kameninu, si ale budete muset poradit s otřepy.
Principem obrábění je vytlačování materiálu, čímž vznikají nevzhledné a nebezpečné vrypy podél okrajů obrobku. Otřepy představují obrovské riziko zranění pro vás a váš tým.
Pokračujte ve čtení a dozvíte se o klíčových aspektech vzniku otřepů. Ukážeme vám několik jednoduchých a profesionálních způsobů, jak odstranit otřepy. Přidejte ke svým dovednostem také znalosti o ideálním ručním a elektrickém nářadí pro odstraňování otřepů.
Otřepy – složitá problematika
Porozumění složitým mechanismům vzniku otřepů bude pro vás i váš tým velkým přínosem. Připravili jsme pro vás přehled všech důležitých informací:
- V závislosti na použitém nástroji se otřepy dělí na primární a sekundární. První z nich vyčnívá v pravém úhlu k povrchu a tvoří se hlavně při děrování nebo vrtání.
- Sekundární otřepy jsou rovnoběžné s povrchem a vznikají při hoblování, broušení, stříhání, soustružení nebo frézování.
- Dalším faktorem při tvorbě otřepů je šířka mezery mezi břity: řezné nástroje s normální mezerou mezi břity v místě styku s řezanou částí vždy vytvářejí otřepy. Čím silnější je obrobek, tím výraznější jsou otřepy. Pevnost v tahu má opačný účinek: pokud je nízká, jsou i otřepy menší.
- Na rozdíl od odřezávacích otřepů se otřepy, které běžně nazýváme trhací, tvoří vždy, když je mezera mezi břity velmi široká. Trhliny vzniklé nahoře a dole se již nesetkávají. Tím je část materiálu stažena dolů a odtrhne se. Tento druh otřepů je obzvláště silný a výrazně zubatý.
- Při příliš malé mezeře mezi břity vzniká tahový otřep: materiál není řezán, protože trhliny se navzájem míjejí. Tento otřep je tenký a vysoký.
- Při ohýbání vznikají otřepy způsobené ohýbáním materiálu kolem raznice.
Odstraňování otřepů – mnohdy poslední krok při zpracování
První volbou nástrojů pro opracování otřepů z hran nebo pro dokončovací broušení jsou například brusné kotouče a kartáče. Pro menší práce se hodí také pilníky. Nějaké máte nejspíše po ruce. Pokud potřebujete odstranit otřepy ze zaoblených povrchů, dobře se hodí brusná tělíska nebo závitořezná očka (také se označují jako otřepy!). Ať už používáte jakoukoli metodu nebo nástroj, vždy se snažte odstranit přebytečný materiál a vyhladit drsné povrchy. Zní to jednoduše. A taky že je – pokud máte po ruce správný nástroj.
Připravit, pozor, začněte brousit!
Alternativně můžete použít také k odstraňování otřepů použít kartáč. Při této metodě se často používá vodní nebo olejová emulze nebo chladicí mazivo a nežádoucí otřepy se odstraňují kartáčem. Odstraňování otřepů suchým kartáčem se v praxi provádí jen zřídka. Brusná vlákna a štětiny kartáče pro odstraňování otřepů jsou obvykle vlnité. Jsou vyrobena například z polyamidu, který obsahuje brusná zrna z karbidu křemíku (SiC). Rozšířená jsou zrna z oxidu hlinitého nebo diamantu (zrnitost od 40 do 8000).
Tip: Při odstraňování primárních otřepů doporučujeme používat kartáče pro odstraňování otřepů s poměrně tuhými a rovnými štětinami. Pro sekundární otřepy jsou vhodnější kartáče se šikmými štětinami – natočené v úhlu proti zrnu.
Rozdílná pravidla pro plasty – plasty vyztužené vlákny a klasické plasty
Pokud vaše dílenská rutina zahrnuje odstraňování otřepů z polymerů nebo plastů po vstřikování, budete potřebovat řadu nástrojů, které umožňují šetrné, ale úplné odstranění otřepů z měkčího materiálu. Kartáč, pilník, zahlubovací bity, brusný kotouč, frézka nebo nástroje s tepelnou technologií pro tepelné odstraňování otřepů – také zde rozhoduje velikost a tvar opracovávaného obrobku. Například k odstraňování otřepů z malých dílů z CRP a GRP se obzvláště dobře hodí galvanicky pojené diamantové brusné tělísko. Stejně jako při broušení se ujistěte, že vaše nástroje mají velké drážky mezi diamantovými zrny, abyste zajistili čisté odstranění materiálu.
Kvalita se pozná
Klíčové je množství – a pro volbu metody odstraňování otřepů to platí obzvláště. Opakované odstraňování otřepů velkých sérií nebo celých výrobních sérií v průmyslovém měřítku obvykle probíhá prostřednictvím určitého druhu automatizovaného procesu bezprostředně po výrobě dílů. Používané stroje jsou často vybaveny rychloupínacími přípravky pro plynulé přestavování. Pokud je vaše dílna vybavena automatickým odjehlovacím strojem, můžete si vybrat nástroj, který chcete použít. V opačném případě jistě znáte ten uspokojivý pocit, který získáte při kontrole dílu poté, co je po postupu odstraňování otřepů potvrzena kvalita A++. Je to jeden z důvodů, proč se odstraňování otřepů v mnoha odvětvích stále provádí osobně pomocí ručně obsluhovaných strojů, včetně kompletní vizuální kontroly kvality. Upozorňujeme, že při ručním odstraňování otřepů byste měli vždy používat osobní ochranné pomůcky!
Poznámka: Ruční odstraňování otřepů vyžaduje maximální soustředění a zručnost, jakož i solidní zkušenosti s daným materiálem. Postupujte opatrně, abyste neodstranili příliš mnoho materiálu.
Jste výrobcem součástí a potřebujete špičkový proces odstraňování otřepů?
Myslíte si, že existuje prostor pro zlepšení kvality vašich výrobků? Naši odborníci rádi prozkoumají vaše možnosti a pomohou vám najít ty nejlepší nástroje pro dokonalý proces odstraňování otřepů.