Ontbramen: hoe u in uw werkplaats kwaliteit kunt waarborgen zonder bramen

Overal waar metalen, polymeren of zelfs aardewerk mechanisch worden verwerkt, zijn scherpe bramen het eerste en vanzelfsprekende resultaat. Door de materiaalverplaatsing worden tijdens de bewerking lelijke en gevaarlijke kanten naar de rand van het werkstuk geduwd. Bramen vormen een enorm risico op letsel voor u en uw medewerkers.
Op de volgende pagina's leert u belangrijke details over de vorming van bramen. We zullen u ook laten zien hoe bramen gemakkelijk en professioneel verwijderd kunnen worden. Zorg ervoor dat u de gereedschappen kent die ideaal zijn voor ontbramen - zowel handmatig als geautomatiseerd.
Bramen: een wetenschap op zich
Het is goed voor u en uw medewerkers om de complexe mechanismen achter braamvorming te kennen. Daarom hebben we alles wat je moet weten kort en bondig samengevat:
- Op basis van de gebruikte tool wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire bramen. Dit betekent dat de eerste loodrecht op het oppervlak staan en vooral tijdens het ponsen of boren voorkomen.
- Secundaire bramen zijn anders: ze zijn parallel aan het oppervlak en verschijnen na het vlakslijpen, fijnslijpen, scheren, draaien of frezen.
- Een andere factor bij de braamvorming is de grootte van de snijspleet: Snijgereedschappen met een normale snijspleet op het gesneden deel produceren altijd een snijbraam. Hoe dikker het werkstuk, hoe hoger de braam. Dit is anders met de treksterkte: als deze laag is, neemt de braam ook automatisch af.
- In tegenstelling tot snijbramen komen zogenaamde afscheurbramen altijd voor als de snijspleet zeer groot is. De scheuren die zich onderaan en bovenaan vormen, komen niet meer samen. Als gevolg daarvan wordt een deel van het materiaal naar beneden getrokken en afgescheurd. Bramen als deze zijn bijzonder sterk en opvallend gekarteld.
- Als er een te kleine snijspleet wordt gekozen, ontstaat er een tekenbraam: hier wordt het materiaal niet gescheiden omdat de scheuren langs elkaar heen lopen. Deze braam lijkt dun en hoog.
- Tijdens het buigen kan de vorming van een zogenaamde buigbraam worden waargenomen. Dit wordt veroorzaakt door het buigen van het materiaal rond een pons.

Ontbramen: vaak ook als finish
De gereedschappen voor het machinaal ontbramen van randen of voor het trillen zijn bijvoorbeeld slijpschijven en borstels. Voor rondingen zijn frees- of slijpstiften een goede keuze voor het verwijderen van bramen. Het doel achter elk van de gebruikte methoden, of het gebruik van verschillende gereedschappen, is het verwijderen van overtollig materiaal van bramen en ruwe oppervlakken en het elimineren van ruwheid. Klinkt eenvoudig. En dat is het ook - als het juiste gereedschap beschikbaar is.

Borstelbramen: onder de borsel, klaar en gaan!
Een andere mogelijkheid is het ontbramen met behulp van een borstel, dat vaak ook nat wordt uitgevoerd. Bij deze methode wordt vaak een emulsieadditief op water- of oliebasis of koelsmeermiddel gebruikt en wordt de ongewenste braam verwijderd. Droog afbramen met een borstel komt in de praktijk zelden voor. De abrasieve filamenten, draden en haren van de ontbraamborstels zijn meestal gegolfd. Ze bestaan bijvoorbeeld uit polyamide waarin abrasieve korrels SiC (siliciumcarbide) zijn ingebed, aluminiumoxide of diamantkorrels (korrelgroottes van 40 tot 8000 mesh).
Tip: Bij het verwijderen van primaire bramen raden wij aan om ontbraamborstels te gebruiken met relatief stijve en rechte haren. Voor secundaire bramen zijn borstels met schuine borstelharen - schuin tegen de korrel - beter geschikt.

Verschillende regels voor kunststof - vezelversterkt en klassiek
Als u polymeren of kunststoffen na het spuitgieten in uw dagelijkse werkplaats wilt ontbramen, moet u over een reeks gereedschappen beschikken waarmee u deze zachte materialen gevoelig en zonder resten laat ontbramen. Of het nu gaat om borstel, vijl, verzinker, slijpschijf, frees of apparaten met thermische ontbramingstechnologieën - ook hier bepalen de grootte en de vorm van het te bewerken werkstuk de geschikte gereedschappen. Voor het ontbramen van kleine GFK- en GFK-componenten zijn bijvoorbeeld gegalvaniseerde diamantslijpstiften bijzonder geschikt. Zorg er net als bij het slijpen voor dat de gereedschappen grote spaanruimten hebben tussen de diamantkorrels om een schone verwijdering te garanderen.

Kwaliteit kan men voelen
Het is de hoeveelheid die telt - dit geldt ook voor de keuze van het ontbraamproces. Als grote partijen of complete component-series herhaaldelijk worden ontbraamd in de industriële omgeving, gebeurt dit vaak met behulp van geautomatiseerde processen die direct volgen op de productie van de onderdelen. Deze zijn vaak uitgerust met snelspanners die een vlotte gereedschapswissel garanderen. Als u een geautomatiseerd ontbraamsysteem in uw werkplaats heeft, profiteert u meestal van de vrije keuze aan gereedschappen. Als alternatief kent u uit uw dagelijkse werkplaatsleven het goede gevoel wanneer de visuele inspectie na het ontbramen de 1A-kwaliteit bevestigt. Ook vandaag de dag wordt het ontbramen op veel gebieden nog met de hand direct op de machine uitgevoerd - inclusief visuele kwaliteitscontrole. Houd er rekening mee dat tijdens het handmatig ontbramen altijd persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.
Let op: Handmatig ontbramen vereist uiterste concentratie en vaardigheid, naast gedegen ervaring met het betreffende materiaal. Ga voorzichtig te werk om te voorkomen dat u teveel materiaal verwijdert.

Produceert u componenten en wilt u eersteklas ontbramings resultaten?
Denkt u dat er ruimte is om de kwaliteit van uw producten te verbeteren? Onze experts onderzoeken graag uw mogelijkheden en helpen u bij het vinden van het beste gereedschap voor perfect ontbramen.