• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalno pomično merilo HCT IP67 s tehnologijo Bluetooth®, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412780 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 10,05 € /kos.
  • 18,05 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 862
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Globinski omejevalnik: ploščati
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Standard DIN 862
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,03 mm
Z globinskim omejevalnikom Da
Globinski omejevalnik ploščati
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 40 mm
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT
Višina številk LCD prikazovalnika 11,5 mm
Preklop v pripravljenost Da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti Da
Avtomatski izklop Da
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Mednarodna velikost izvedbe CR2032
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412780 150
EAN/GTIN 4062406286712
Številka proizvajalca 412780 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo IP67 s funkcijo Bluetooth. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 10 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.
Dvokomponentno ohišje s površino Haptoprene za dober oprijem. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilna sredstva, olje in prah. Merilne površine so zelo fino lepane.
Za preprosto upravljanje je na voljo opcijska, brezplačna aplikacija Hoffmann Group Connected Tools (HCT) za operacijska sistema Android in iOS.

Prednosti:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s funkcijo Bluetooth:
  • Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Rezervni del:

Držalo za baterije art. 412237 vel. B.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HCT" Poglej vse