Oddajnik U-WAVE-TCB S funkcijo Bluetooth® za pomična merila, Tip: IP67

Št. art.: 498893 IP67
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Oznaka proizvajalca U-WAVE-TCB
Napajanje baterijsko napajanje
Doseg 20 m
Radijska naprava programska oprema proizvajalca
Vrsta izdelka Oddajnik
Vrsta prenosa radijska enota
Interface Bluetooth®

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498893 IP67
EAN/GTIN 4946368796765
Številka proizvajalca 264-624
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Brezžični sistem za prenos podatkov U-WAVE fit.
  • Neposredna priključitev oddajnika na hrbtno stran merilne naprave – brez motečih kablov.
  • Varna potrditev prenosa podatkov z zvočnim signalom ali rdečim/oranžnim/zelenim LED-signalom.
  • Doseg pribl. 20 metrov (v vidnem območju)
  • Izjemno dolga življenjska doba baterije: 400.000 prenosov podatkov s samo eno baterijo.

Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Primerno za:

Pomično merilo IP67/Standardno pomično merilo 100, 150, 200, 300 mm

Opomba:

Naročite priključni modul in oddajnik.