Škarje za profile 220 mm

Št. art.: 769950 220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 220 mm
za škatlaste profile do 25×45 mm
Dolžina rezila 60 mm
Za ⌀ do 32 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 769950 220
EAN/GTIN 4033119000391
Številka proizvajalca 3204/P90

Opis

Izvedba:

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla(prevleka PTFE proti oprijemanju), spodnja čeljust iz lahke kovine. Ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz umetne mase, mehkih cevi in pravokotnih profilov iz umetne mase.

Opomba:

Za nadomestna rezila glejte art. 769952 (seznam nadomestnih delov).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli