{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 850 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | CTB2-G | |
Celotna dolžina L | 1.565 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 170 Nm - 850 Nm | |
Ločljivost | 1 Nm | |
Masa | 5.140 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično | |
Princip proženja | Elektromehansko sprožilo | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | LR3 | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.398 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655360 850 | |
EAN/GTIN | 2050001023186 | |
Številka proizvajalca | CTB850N2X32D-G |