Strojni navojni svedri Oblika C M8

Št. art.: GG1855 M8
Nastavi ceno 10 kos (8,82 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka vaporizirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,25 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine 6,8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Vsebina 10
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1855 M8
EAN/GTIN 4045197735119

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
11
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
8
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olje
 

Opis

Izvedba:

Oblika C (prisekani del 2−3 korake navoja).
Kot art. 135855.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico