Dvojno elastičen 1.8m varnostni trak z blažilcem udarcev Yellow R

Št. art.: FP52YER
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
Tehnični podatki

Barvni odtenek, rumena Svetleča rumena
Serija -
Oznaka proizvajalca Elastisches Doppel-Halteseil mit Bandfalldämpfer
Embalaža Škatla
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva rumena
Postopek pranja ni pralno
Število verig 2 kos
Velikost (znotraj) 52 mm; 19 mm
Vrsta izdelka zanka
Konec vrvi/zanke kavelj; Karabini
Celotna dolžina L 1,8 m
Material Aluminij; Jeklo; Poliester
Standard EN 354; EN 362
Življenjska doba izdelka 10 a

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FP52YER
EAN/GTIN 5036108257416
Številka proizvajalca FP52YER
L-število L01840 229
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta dvostranska elastična vrv ima blažilec udarcev, dva kavlja za pripenjanje na gradbene odre, karabin in je izdelana iz elastičnega poliestrskega traku. V celoti raztegnjena je dolga 180 cm, vključno s priključki.

Lastnosti:

  • Elastična tkanina zmanjša tveganje, da se spotaknete ali zataknete
  • Trpežno pletivo z izjemno močjo trganja
  • 52mm odprtina na kavlju za lesene odre
  • Odprtina karabina 19 mm
  • Nosilnost max. 100kg
  • 10-letni rok trajanja od datuma izdelave, navedenega na etiketi izdelka
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Standard:

  • EN 354:2010
  • EN 355:2002
  • EN 362:2004

Material:

Material: Poliestrska tkanina; Legirano jeklo, toplotno obdelano; Aluminij; PVC;