Antistatična ESD laboratorijska halja, temno modra, XL

Št. art.: AS18NVRXL
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
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Temperatura, strojno pranje 60 °C
Serija -
Oznaka proizvajalca Antistatische ESD-Laborjacke
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva modra
Sestava tkanine ogljikova vlakna
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta uporabe Active
Število žepov, Stranski žep 2 kos
Število žepov, Prsni žep 1 kos
Postavka, Prsni žep spredaj
Lastnost zadrge V eno smer
Predel zapirala je pokrit, zadrga da
Mednarodna velikost, Univerzalne XL
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Prsni žep; Stranski žep
Zadrga gumb; zadrga
Kapuca ne
Lastnosti antistatik; konec rokava, nastavljiv po dolžini
Spol Univerzalne
Standard EN 61340-5-1
Kategorija zaščite I

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AS18NVRXL
EAN/GTIN 5036108459100
Številka proizvajalca AS18NVRXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Ta antistatična jakna je idealna za okolja, v katerih je potrebna elektrostatična odpornost.
  • Razvit za varnost in udobje
  • Značilnosti vključujejo skrite gumbe na sprednji strani, dve našiti žepi na dnu, žep na prsih in nastavljive manšete.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v ESD-okoljih
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • Skrito zapenjanje z zatiči
  • V tkanino vtkane ogljikove vlaknine zagotavljajo inherentne ESD in antistatične lastnosti.
  • 3 žepi za dovolj prostora za shranjevanje
  • 1 žep za pisala
  • 2 stranska žepa
  • Majhna masa
  • CE certificirani
  • Lahko se pere v pralnem stroju pri 60 °C.
  • Izvedba brez izpostavljenih kovinskih delov, odporna proti praskam
  • Nov model