Párhuzamsatu LEINEN-JUNIOR 150 mm

Cikkszám: 967060 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 150 mm
Befogási tartomány 280 mm
Befogási mélység 97 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 25 mm - 65 mm
Nyitás iránya Hátrafelé nyílik
Anyag nagy szilárdságú szürkeöntvény (GG 22)
Súly 40,5 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967060 150
EAN / GTIN 2050002047471
Gyártó száma LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Leírás

Kivitel:

Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.
Hátrafelé nyílik. Kiváló minőségű szürkeöntvényből (GG 22) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, precíziós prizmás megvezetés.
Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Könnyen járó trapézmenetes orsó (gyorsan nyitható és zárható pofák). Edzett szorítópofák; recézett / köszörült, megfordítható és cserélhető. Nagyméretű síkmart üllőfelület. A 967070 sz. forgólappal 360°-ban elforgatható és a rögzítőmechanizmus segítségével bármely helyzetben rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz