Podstavna plošča za primež, iz bambusa 300X250

Št. art.: 967328 300X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 50 mm
Širina 300 mm
Globina 250 mm
Material Bambus
Vrsta izdelka Podložne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967328 300X250
EAN/GTIN 4045197905222
Številka proizvajalca 967328 300X250

Opis

Izvedba:

Plošča iz vodotesno križno zlepljenih bambusovih lamel, brušena in naoljena. Robovi zaobljeni.

Uporaba:

Univerzalna podlaga za vse modele in velikosti primežev.