Paralelinis spaustuvas LEINEN-JUNIOR, Žiaunų plotis: 150mm

Prekės Nr.: 967060 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 150 mm
Užveržimo tarpas 280 mm
Užspaudimo gylis 97 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu ⌀ 25 mm - 65 mm
Atidarymo kryptis atsidarantis atgal
Medžiaga tvirtas pilkasis ketus (GG 22)
Svoris 40,5 kg
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967060 150
EAN / GTIN 2050002047471
Gamintojo numeris LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiąja.
Atsidarantis atgal. Iš labai kokybiško ketaus (GG 22) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli prizminė kreipiančioji.
Preciziška sraigto padėtis; sraigtas visiškai uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Lengvaeigis suklys su trapeciniu sriegiu (žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro). Grūdintos žiaunos, gofruotos / šlifuotos, pasukamos ir keičiamos. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius. Naudojant su sukamu pagrindu Nr. 967070 galima sukti 360° ir fiksavimo mechanizmu užfiksuoti bet kurioje padėtyje.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva.