Podstavna plošča za primeže

Št. art.: 967330
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 50 mm
Širina 300 mm
Globina 250 mm
Material Multipleks-bukev
Površina Lakirana z brezbarvnim UV-lakom.
Vrsta izdelka Podložne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967330
EAN/GTIN 2050001764331
Številka proizvajalca 967330

Opis

Izvedba:

Plošča iz multipleksa-bukev, vodotesno zlepljena. Lakirana z brezbarvnim UV-lakom. Robovi so zaobljeni.

Uporaba:

Univerzalna podlaga za vse modele in velikosti primežev.