Par večfunkcijskih naslonov za roke, nastavljivih po višini, za Work-Tec in Work-Tec plus

Št. art.: 965388
Nastavi ceno 2 kos (74,25 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Work-Tec
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Območje naklona 45 stopinj
Nastavljivo naprej/nazaj 40 mm
Višinsko nastavljivo 110 mm
Stransko nastavljivo 50 mm
Vsebina par
Vrsta izdelka nasloni za roke
Material umetne mase
Lastnosti višinsko nastavljivo; vrtljivo; stransko nastavljivo; nastavljivo naprej/nazaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965388
EAN/GTIN 4016849095813
Številka proizvajalca 9353
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Za razbremenitev vrhnjega dela telesa in rok so 4D-naslonjala za roke nastavljiva po višini (110 mm), širini (50 mm) in globini (60 mm) ter dodatno vrtljiva (45°).

Uporaba:

Naslonjala za roke za delavniške stole Base-Tec, Work-Tec in Work-Tec plus št. 965300965329.
Ni ESD-prevodno.
Ni primerno za izvedbo multipleks-bukev art. 965330965332.