• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

GARANT easyFix osnovna plošča iz umetne mase, Tip: 2

Št. art.: 963138 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,66 € / 1 kos
  • od 5 kos
    3,05 € / 1 kos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 2
Višina 67 mm
Širina 66 mm
Globina 11 mm
Vrsta izdelka Osnovna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963138 2
EAN/GTIN 4045197725264
Številka proizvajalca 963138 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sponka za napise z integrirano kabelsko napeljavo. Površina za napis: 63,5 × 27,5 mm. 2 kabelski napeljavi na sponko za napis za čisto položitev kablov na luknjaste stene. Maks. ⌀ kabla 8 mm.
Možnost izdelovanja ročnih napisov s pisalom Edding ali Marker. Površina za napis je primerna za naslednje etikete:
etikete Zweckform: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
etikete GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);
trak DYMO, višina 9 mm (maks. 3 trakovi eden nad drugim).

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Obseg dobave:

10-delna garnitura.