Garnitura pregradnih letev / pregradnih ploščic za prednjo višino predala, 100/120 mm, Število delov: 3+5

Št. art.: 960060 3+5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 8 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Razdelilna enota 1 E = 10 mm
Število pregradnih letev 3
Število pregradnih ploščic 5
za širino ohišja 600 mm
za predal s prednjo višino 100 mm; 120 mm
za predale z uporabno širino 490 mm
za predale z uporabno globino 520 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960060 3+5
EAN/GTIN 4045197344564
Številka proizvajalca 960060 3+5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Za širino ohišja 600 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960030: 3 kos
Pregradna ploščica art. 960040: 5 kos vel. ... × 120