{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primerno za delavniško pohištvo | Delovna miza | |
| Razdelilna enota | 1 E = 10 mm | |
| Število pregradnih letev | 4 | |
| Število pregradnih ploščic | 5 | |
| za širino ohišja | 600 mm | |
| za predal s prednjo višino | 100 mm; 120 mm | |
| za predale z uporabno širino | 490 mm | |
| za predale z uporabno globino | 520 mm | |
| Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
| Številka izdelka | 960060 4+5 | |
| EAN/GTIN | 4045197344557 | |
| Številka proizvajalca | 960060 4+5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |