{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Najmanjša ustrezna sprednja višina predala | 100 mm | |
| Širina | 500 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| Širina v G | 20 | |
| Globina v G | 20 | |
| Število orodij | 22 | |
| Izvedba | Za predal delavniškega vozička | |
| Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
| Številka izdelka | 955072 22 | |
| EAN/GTIN | 4067263169178 | |
| Številka proizvajalca | 955072 22 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |