Dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 4X5mm

Št. art.: 610600 4X5
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
355 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 4 mm
Zev ključa 2 5 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 100 mm
maksimalna širina zeva b1 13 mm
Maksimalna širina zeva b2 14 mm
maksimalna višina zeva h 3 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 610600 4X5
EAN/GTIN 4062406219642
Številka proizvajalca 610600 4X5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve.

Standard:

DIN 3110/ISO 3318

Material:

Krom-vanadijevo jeklo, mat kromirano, površina se ne lušči.