{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
| Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 6×24 | |
| Najmanjša ustrezna sprednja višina predala | HSK-A 100 mm | |
| Širina | 150 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Širina v G | 6 | |
| Globina v G | 24 | |
| Število orodij | 7 | |
| Izvedba | Prazno, za garniture orodja | |
| Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
| Številka izdelka | 952001 952048 | |
| EAN/GTIN | 4062406152123 | |
| Številka proizvajalca | 952001 952048 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |