• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Transpallet, Lunghezza forcella: 1150mm

Codice art.: 919913 1150
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza forcella (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.540 mm
Larghezza 540 mm
Lunghezza forcella 1.150 mm
Larghezza forcella 160 mm
⌀ Rulli a forcella 80×70 mm
Campo sollevamento 85 mm - 200 mm
Portata 2.500 kg
Materiale ruote piroettanti Gomma piena
Materiale rulli a forcella Tandem, poliuretano rosso
Colore rosso traffico RAL 3020
Bilancia no
Peso 68 kg
Tipo di prodotto Transpallet

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919913 1150
EAN / GTIN 4069515040280
Codice del produttore 919913 1150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Transpallet manuale per il trasporto ergonomico di merci. Telaio e forcelle antitorsione. Robusto tubo di acciaio con contro cuscinetto per avanzamento. Facile esecuzione delle operazioni di spostamento, sollevamento e abbassamento grazie all’impugnatura ergonomica. Rulli a forcella disposti in tandem, realizzati in poliuretano, rosso ⌀ 80×70 mm, ruote piroettanti realizzate in gomma piena.

Verniciatura:

Rosso traffico RAL 3020, termoverniciato.

Warning:

Uso previsto
  • Non superare la portata massima.
  • Trasporto di pallet standardizzati.
  • Utilizzo in magazzini e aree di produzione.
  • Utilizzo da parte di personale qualificato.
  • Utilizzo su superfici piane e stabili.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Utilizzo in condizioni estreme (condizioni climatiche estreme, applicazioni di raffreddamento, forti campi magnetici).
  • Utilizzo con normative particolari (atmosfere a rischio di esplosione, miniere).
  • Trasporto o sollevamento di personale.
  • Utilizzo come sollevatore per veicoli.
  • Contatto diretto con alimenti.