Seifas / šoninis skyrius, Tipas: L

Prekės Nr.: 914791 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Serija ToolTruck
Naud. aukštis 750 mm
Naudingas plotis 380 mm
Naudingasis gylis 105 mm
Paskirtis Darbastalis su ratukais
Produkto rūšis Varstomos durys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Gamintojo numeris 914791 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Standartas:

Lakštinio plieno durys su rėmu, dažytos sidabro spalvos milteliais, įkabinamos į atitrauktą šoninę sienelę. Rakinamos cilindrine spyna. Negalima montuoti stūmimo rankenos zonoje.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914540, 914550.
Darbastaliai su ratukais Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.