Delavniški voziček s 4 izvlečljivimi predali, Število izvlečljivih predalov: 4

Št. art.: 914505 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število izvlečljivih predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 15
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 75
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 15 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 75 %
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 950 mm
Širina 660 mm
Globina 380 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 295 mm
Število izvlečljivih predalov 4
Izvedba Z žaluzijami
Masa 34 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914505 4
EAN/GTIN 4045197892065
Številka proizvajalca 914505 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje delovnega vozička iz jeklene pločevine je opremljeno z luknjastimi stranicami za obešanje pribora. Izvlečljivi predali z razdelbo. Prostoren spodnji predal za shranjevanje večjih kosov orodja. Zapiranje s kovinskimi žaluzijami in s cilindrično ključavnico. S kolesi z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi). Jeklena polica z vložkom iz X-ABS. Trden, ergonomično oblikovan ročaj iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni.

Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 8 preglednih letev 380 mm, 2 pregradni letvi 500 mm, pritrdilni material.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mobilna dela na kraju samem.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delavniški voziček. Ne prevažajte ljudi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Delavniškega vozička ne izpostavljajte udarcem.