Zbiralnik za obrabljena rezila

Št. art.: 845130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, modra Kobaltno modra
Barvni odtenek, rumena Svetleča rumena
Opisan del Deckel; Korpus
Barva modra; rumena
Vrsta izdelka vložek
Lastnost odporno proti udarcem
Oprema Ročaj za prenašanje
Zunanja širina 100 mm
Zunanja višina 210 mm
Zunanja globina 100 mm
Material umetne mase
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845130
EAN/GTIN 2050001711106
Številka proizvajalca S20423
Proizvajalec/odgovorna oseba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Varnostni zbiralnik za varno zbiranje oz. odstranjevanje obrabljenih rezil.
Čim je zbiralnik rezil poln, se pokrov zbiralnika zapre. Zaradi vgrajenega zapaha varnostnega zbiralnika rezil zatem ni več možno odpreti. Nato lahko zbiralnik rezil varno odstranite v odpadke.

Uporaba:

Za zbiranje obrabljenih rezil, kot so segmentna rezila, trapezna in kavljasta rezila, rezila skalpelov ipd.