Mini strgalno rezilo, ravno

Št. art.: 839677
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12.376 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 1
Primerno za Medenina; aluminij; baker; jeklo; les; litina; plemenito jeklo; umetne mase
Oblika rezila ravno
Dolžina rezila 50 mm
Premer držala 3,2 mm
Nastavek je mogoče zamenjati Da
Število rezil 1
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839677
EAN/GTIN 7290003234196
Številka proizvajalca BD5010

Opis

Izvedba:

Mini strugalno rezilo za posnemanje robov in rezanje večine materialov.

Primerno za:

Mini strugalnik št. 839670; univerzalni strugalnik št. 839690, vel. 120 in posnemalnik zarobka/strugalnik št. 839901, vel. D50.