Posnemalnik zarobka/strugalnik D50

Št. art.: 839901 D50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 145 mm
⌀ držala 3,2 mm
Material ročaja Umetna masa
Zamenljivo rezilo da
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839901 D50
EAN/GTIN 4062406272302

Opis

Izvedba:

Ročaji iz umetne mase, opremljeni z zaponko in po 1 zamenljivim rezilom.

Obseg dobave:

Rezilo za fina strugalna dela art. 839677.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli