Mini-schraapmes, recht

Artikelnummer: 839677
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15.025 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 50 mm
Schacht-⌀ 3,2 mm
Aantal lemmeten 1
Vorm recht
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 839677
EAN/GTIN 7290003234196
Nummer fabrikant BD5010

Omschrijving

Uitvoering:

Mini-schraapmes voor het afbramen en snijden van de meeste materialen.

T.b.v.:

Mini-schraper nr. 839670; universele schraper nr. 839690 gr. 120 en afbramer / schraper nr. 839901 gr. D50.