• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Mini strgalo s teleskopskim steblom in mini ravnim strgalnim rezilom

Št. art.: 839670
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
418 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba mini strugalnik
Širina rezila 2,5 mm
Dolžina rezila 50 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Material orodno jeklo
Barva sive; črna
Vrtljivo uležajeno rezilo Ne
Oblika rezila ravno
Nastavek je mogoče zamenjati Da
Izvedba 2 K
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strugalniki
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839670
EAN/GTIN 7290005395482
Številka proizvajalca NG3700

Opis

Izvedba:

2k-ročaj s teleskopskim steblom in izmenljivim rezilom.
Z ravnim majhnim rezilom za struganje 2,5 x 50 mm za fina strugalna dela.