Pienkaavinterä, suora

Tuote nro.: 839677
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 272 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 50 mm
Varren ⌀ 3,2 mm
Terien lkm 1
Terän muoto suora
Tuotetyyppi Terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 839677
EAN / GTIN 7290003234196
Valmistajan numero BD5010

Kuvaus

Malli:

Pienkaavinterä useimpien materiaalien purseenpoistoon ja leikkaamiseen.

Sopii:

Pienkaavin nro 839670; yleiskaavin nro 839690 koko 120 ja purseenpoistin / kaavin nro 839901 koko D50.