Miniskavstål, raka

Article no.: 839677
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
15 230 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

klinglängd 50 mm
Skaft-⌀ 3,2 mm
antal blad 1
Klingform rak
Produktslag Klinga

Identification & Classification

Artikkelkode 839677
EAN / GTIN 7290003234196
Manufacturer number BD5010

Beskrivelse

Utförande:

Mini-schaktstål för avgradning och skärning av de flesta material.

Passar till:

Mini-skavstål nr 839670; universalskavstål nr 839690 strl. 120 och avgradare/skavstål nr 839901 strl. D50.