Garnitura strugalnikov v zložljivem držalu

Št. art.: 838970
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
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
Embalaža Mapa
Barva modra; zelena
Število orodij 4
Izvedba posnemalnik zarobkov izvrtin; mini strugalnik
Material visokohitrostno jeklo (HSS)
Oblika rezila ravno
Premer izvrtine min. 10,4 mm
Nastavek je mogoče zamenjati Da; Da; Da
Material, ročaj umetne mase
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka posnemalnik zarobka; rezilo; strugalniki
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 838970
EAN/GTIN 7290003234936
Številka proizvajalca RG1000

Opis

Obseg dobave:

Zložljivo držalo z 1 rezilom HSS art. 838510 vel. S10,
1 glava za grezenje izvrtin art. 838610 vel. 10,4,
1 rezilo HSS art. 839010 vel. N2 in
1 mini ravno strgalno rezilo art. 839677.