• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura večnamenskih strugalnikov/strgal v škatli iz umetne mase 19-delne

Št. art.: 839955
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 19 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža Plastični kovček
Nastavek je mogoče zamenjati Da; Da; Da
Vrsta izdelka posnemalnik zarobka; rezilo; strugalniki
Število orodij 19 kos
Izvedba precizni strugalniki; posnemalnik zarobkov izvrtin
Material visokohitrostno jeklo (HSS); visokohitrostno jeklo (HSS)
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Opisan del, Globoko črna Box; Griffe
Barva modra; rumena; rdeča; črna
Vrtljivo uležajeno rezilo Da
Oblika rezila ravno
Premer držala 2,6 mm; 3,2 mm
Premer ravnalne glave 10,4 mm; 20 mm
Kot rezila 90 stopinj
Material, ročaj umetne mase
Vsebina komplet/garnitura
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839955
EAN/GTIN 7290005397905
Številka proizvajalca NG9400

Opis

Obseg dobave:

Precizno strgalo z zamenljivim rezilom: 1 kos art. 836400
Držalo strgala (brez rezila): 1 kos art. 838350
Teleskopsko steblo za S-rezila ⌀ 3,2 mm.: 1 kos art. 838430
Strgalno rezilo HSS ⌀ 3,2 mm: 1 kos art. 838510 vel. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE glava za posnemanje zarobka HSS ⌀ 10,4 mm: 1 kos art. 838610 vel. 10,4
Teleskopsko steblo za N-rezila ⌀ 2,6 mm: 1 kos art. 839170
Strgalno rezilo HSS ⌀ 2,6 mm: 1 kos art. 839010 vel. N1; N2
Teleskopsko steblo za strugalne glave: 1 kos art. 839620
Strgalna glava HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 kos art. 839610 vel. 20
Teleskopsko steblo za strgalna rezila: 1 kos art. 839679
Mini strgalno rezilo: 1 kos art. 839677
Posebno strgalno rezilo: 1 kos art. 839678
Teleskopsko steblo za rezalne ploščice: 1 kos art. 839725
Rezalna ploščica za klinaste utore, 11 mm: 1 kos art. 839720 vel. 11
Ročaj strgala za teleskopsko steblo: 1 kos art. 839890 vel. T