Klešče za varnostne obroče A01

Št. art.: 719905 A01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, zakrivljen

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Zunanji obroč, zakrivljen
celotna dolžina 135 mm
za zunanje varnostne obroče ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ konice 0,9 mm
Standard DIN 5254 B
Oblika B
Oblika čeljusti zakrivljene 90°
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719905 A01
EAN/GTIN 4045197493101

Opis

Izvedba:

Kovane iz enega kosa. Klešče črno atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase.
Oblika B − zakrivljene čeljusti 90°.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A in B − za zunanje varnostne obroče.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico