Seeger gyűrű fogó A01

Cikkszám: 719905 A01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
264 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 135 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 3 mm - 10 mm
Hegy ⌀ 0,9 mm
Szabvány DIN 5254 B
Alak B
Pofaalak 90°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719905 A01
EAN / GTIN 4045197493101

Leírás

Kivitel:

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátozott fogó. Műanyaggal bevont markolat.
Form B − hajlított pofák, 90°

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B − külső Seeger gyűrűkhöz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz