{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 135 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Punt-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | gezwart | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719905 A01 | |
EAN/GTIN | 4045197493101 |