{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 225 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ konice | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Oblika | B | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719905 A31 | |
EAN/GTIN | 4045197493132 |